※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川KPC用アルミ生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 適合チャック【北川チャック型式】KC63C100タイプ 適合品番【北川生爪】KJ1A6-1 注文コード07012942 品番ALKPC6H25
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合チャック・適合品番など12種類から選べます 他の種類を見る

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。

用途旋盤チャック用 トラスコ品番837-7367 材質アルミ合金/A2017P T351 質量(kg)0.3 適合品番【北川生爪】KJ1A6-1 適合チャック【北川チャック型式】KC63C100タイプ アズワン品番64-6546-24
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする