※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
北川KPC用鉄生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合チャック
【北川チャック型式】KC63C100タイプ
適合品番
【北川生爪】KJ1S6-7
注文コード
07013055
品番
KPC6H19
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チャック・適合品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途
旋盤チャック用
トラスコ品番
837-7711
材質
S-50C
質量(kg)
0.9
適合品番
【北川生爪】KJ1S6-7
適合チャック
【北川チャック型式】KC63C100タイプ
アズワン品番
64-6548-79
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。