※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松下溶接システム
松下溶接システムの 溶接トーチ
松下溶接システムの アルゴン溶接トーチ用交換部品
松下溶接システムの アルゴン溶接トーチ用コレット
コレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
07013431
品番
TEC03209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
主な適合トーチ
レッドティグトーチ:YT-20TS1(TSF1)、YT-20TS1TAG、YT-30TSW1TAG、YT-30TSW1(TPW1)
8形トーチ:YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)
全長(mm)
50
備考
2つ割
外径(Φmm)
5
刻印
3.2
電極棒径(Φmm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07013431
TEC03209
08142942
TEC03209
コレット
パナソニックコネクト
1箱(2個)
¥
2,498
税込
¥
2,748
内容量に違いがあります