※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川用アルミ生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 材質アルミ合金/A2017P T351 適合チャック【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08 トラスコ品番837-7358 注文コード07013545 品番ALHO-8H42
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・適合チャック・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。

用途旋盤チャック用 トラスコ品番837-7358 材質アルミ合金/A2017P T351 質量(kg)0.9 適合品番【北川生爪】SB08B1 適合チャック【北川チャック型式】AS08、B-08、B-208、HOH-208、N-08、NL-08 アズワン品番64-6546-15
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする