※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川用鉄生爪 HJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 適合チャック【北川チャック型式】HJ-10の高爪(60mm) トラスコ品番837-7515 注文コード07013737 品番HJ-10H60
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合チャック・適合品番・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用 仕様ARM北川用鉄生爪 トラスコ品番837-7515 材質S-50C 質量(kg)5.3 適合チャック【北川チャック型式】HJ-10の高爪(60mm) アズワン品番64-6547-47
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする