※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム
アームの スクロールチャック
アームの 爪
北川用鉄生爪 HJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合チャック
【北川チャック型式】HJ-10の高爪(80mm)
トラスコ品番
837-7516
注文コード
07013746
品番
HJ-10H80
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チャック・適合品番・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途
旋盤チャック用
仕様
ARM北川用鉄生爪
トラスコ品番
837-7516
材質
S-50C
質量(kg)
7.1
適合チャック
【北川チャック型式】HJ-10の高爪(80mm)
アズワン品番
64-6547-48
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。