※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川用鉄生爪 HO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 適合チャック【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(120mm) 仕様ARM北川用鉄生爪 注文コード07013868 品番HO-10H120
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は適合チャック・仕様・適合品番など54種類から選べます 他の種類を見る

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用 仕様ARM北川用鉄生爪 トラスコ品番837-7531 材質S-50C 質量(kg)10.6 適合チャック【北川チャック型式】AS10、B-10、B-210、HOH-10K、N-10、NL-10の高爪(120mm) アズワン品番64-6547-60
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
1人が参考にしています
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする