※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
北川用鉄生爪 HO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合チャック
【北川チャック型式】B-04、HOB-4の高爪(40mm)
仕様
ARM北川用鉄生爪
注文コード
07014148
品番
HO-4H40
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チャック・仕様・適合品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途
旋盤チャック用
仕様
ARM北川用鉄生爪
トラスコ品番
837-7623
材質
S-50C
質量(kg)
0.7
適合チャック
【北川チャック型式】B-04、HOB-4の高爪(40mm)
アズワン品番
64-6548-37
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。