※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の スクロールチャック
アーム[作業工具]の 爪
北川用鉄生爪 HO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
適合チャック
【北川チャック型式】B-05、HOB-5の高爪(60mm)
仕様
ARM北川用鉄生爪
注文コード
07014175
品番
HO-5H60
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チャック・仕様・適合品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途
旋盤チャック用
仕様
ARM北川用鉄生爪
トラスコ品番
837-7626
材質
S-50C
質量(kg)
1.5
適合チャック
【北川チャック型式】B-05、HOB-5の高爪(60mm)
アズワン品番
64-6548-39
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。