※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCIM-3035 真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) ニューストロング販売 07014568 VCIM-3035 真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) ニューストロング販売 07014568 VCIM-3035 真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) ニューストロング販売 07014568 VCIM-3035 真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) ニューストロング販売 07014568

真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07014568 品番 VCIM-3035
参考基準価格(税別)¥276,073 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。

幅(mm)300 奥行(mm)350 全高(mm)65 吸着力(kN)3.20 平行度(mm)±0.01 用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。 トラスコ品番451-6141 質量(kg)27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする