HO-716 点検鏡 モノタロウ 07015312

HO-716 点検鏡 モノタロウ 07015312 HO-716 点検鏡 モノタロウ 07015312

点検鏡

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07015312 品番HO-716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸び縮みが簡単にできるので、奥まった場所の点検に便利です。

全長(mm)252〜547 ミラー寸法(mm)Φ60 材質(ミラー)ガラス ミラー形状丸型
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07015303
2012-01-17
用途:
自動車修理
建設業・工事業

今まで普通の鏡を使用していましたが,これで狭い場所もよく点検できます。

対象商品:
07015312
2011-03-29
用途:
押出ライン製品の裏側の状態を見るのに使用しています。

手鏡の大きさぐらいあって広範囲が見えるので状況が分かりやすかったです。

対象商品:
07015312
2011-04-27
用途:
点検、確認作業
奥まったところに落とした物を探す時
農・林・水産業

柄がもっと長いほうが良い

対象商品:
07015312
2010-10-13
用途:
オイル漏れ箇所や見にくい所の確認作業。
みやち自動車 様

コンパクトで収縮機能も使いやすい。

対象商品:
07015303
2011-01-21
用途:
機器部品の取り付け状態確認。

3本購入したが、3本とも、それぞれミラー部に少量のキズが付いていた。
返品しようか、我慢して使用するか検討中。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
別途ご連絡をさせて頂きます。
今後、一層の検品改善に努めてまいります。

対象商品:
07015303
2010-10-29
用途:
狭い場所にある機器の銘板確認など。

コンパクトで使いやすい。値段も手頃!

対象商品:
07015312
2010-09-29
用途:
エンジン部分等見えにくいところの確認作業。
みやち自動車 様

価格も安く、コンパクトで使いやすい。

対象商品:
07015312
2009-01-09
用途:
見えない部分の作業に使います

値段が安くていいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする