※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の クーラント用品
扶桑精機の エアー式
ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07017998
品番
R-20 (17300)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
クールダンボのノズル単品です。
マグネットベースは付いてません。
先端のキャップを回して流量を調整できます。
タイプ
ジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3
用途
エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど
トラスコ品番
810-5270
材質
フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム
接続口径
R1/4
全長(mm)
200
質量(g)
160
最小曲げ半径(mm)
40
適合流体
液体・圧縮空気