曜日別特売

ふるい(内径)Φ100×(深さ)H45(mm)目開き:32μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07020856
品番
12-0938-33
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
用途
内径Φ100×深さ45Hmm目開き:32μm
トラスコ品番
135-4605
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
100
目開き(μm)
32
目開き(mm)
0.032

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする