曜日別特売

ふるい(内径)Φ300×(深さ)H60(mm)目開き:150μm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07020890
品番
12-0935-23
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
用途
内径Φ300×深さ60Hmm目開き:150μm
トラスコ品番
135-4576
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
60
内径(mm)
300
目開き(μm)
150
目開き(mm)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする