12-0937-34 ふるい(内径)Φ150×(深さ)H45(mm)目開き:25μm テラオカ 07021258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふるい(内径)Φ150×(深さ)H45(mm)目開き:25μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07021258
品番
12-0937-34
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
用途
内径Φ150×深さ45Hmm目開き:25μm
トラスコ品番
135-6136
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
150
目開き(μm)
25
目開き(mm)
0.025

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする