※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
フレックスプラグ R1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07021617
品番
C505-22RPM
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ウレタンダンパーが工具の振動を吸収し、カップリングの損傷を防止します。
ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。
用途
エアー工具接続用プラグ
トラスコ品番
544-6611
材質
鉄、樹脂
接続口径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
粘着力(N/10mm)
3.10(316g/10mm)