曜日別特売
7302A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7302A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024762
7302A 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工) 07024762

単列アンギュラ玉軸受 7300番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)15注文コード07024762品番7302A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
通常、2個の軸受を対向させ内部すきまを調整して使用します。

内径d(Φmm)15外径D(Φmm)42幅B(mm)13面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法r1(mm)0.6(最小)質量(g)84材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30°作用点a(mm)14.7許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑22000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)7100基本定格荷重Cr(N)13400シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする