YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616

YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616
YDG-1015 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善) 07025616

10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード07025616品番YDG-1015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

刈込高3段階調節可能。バッテリー式だからどこでも使えて便利な芝生バリカン。
【仕様】
◇定格電圧:DC10.8V
◇ストローク数:約1200min-1
◇刈込幅:約160mm
◇無負荷使用時間:約20分
【リチウムイオンバッテリー】
◇出力電圧:直流10.8V
◇容量:1.5Ah
◇充電時間:約90分
◇充電入力 USB Type-C:DC 5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)
◇標準付属:本体×1、バリカン刃×1、ブレードカバー×1、グラスレシーバー×1、櫛刃付刈込高調整フレーム×1、リチウムイオンバッテリー×1、Type-Cケーブル(Type-CtoC)×1、ドライバー×1、取り扱い説明書

用途
芝刈りや雑草取りなどに。グラスバリカン 芝刈り機 芝刈機 電動草刈り機 ガーデニング 園芸
注意
※替刃セットをお選び頂いた場合、標準付属セットに加え、バリカン刃×1枚が付いてきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする