曜日別特売
5204 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5204 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028847
5204 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028847
5204 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028847
5204 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028847

複列アンギュラ玉軸受

(1件のレビュー)
内容量1個内径d(Φmm)20注文コード07028847品番5204
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)20.6面取寸法r(mm)1(最小)面取寸法rs(mm)-面取寸法r1(mm)-質量(g)120材質(本体)高炭素クロム軸受鋼取付関係寸法(最小da)(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41取付関係寸法(最大ra)(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000基本動定格荷重Cr(N)20000基本静定格荷重Cor(N)12700JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-05
用途: 機械のメンテナンス

仕事で使用する機械の修理に使っているのですが、機械屋で部品を購入するよりも半値以下。
何度もリピートさせて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする