※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDC TANAKA(SDC田中)
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・止め輪・ピン
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ・キャップ
SDC TANAKA(SDC田中)の プラグ ツバ付
プロテクトパーツ「差し込みプラグ」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
07028918
品番
SR1011-12789
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。
凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
トラスコ品番
849-9092
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
15.6
寸法D(mm)
20
寸法h(mm)
8
適合穴径(Φmm)
14.6〜15.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません