オカムラ(岡村製作所)
グラータ 5本脚チェア 肘無 背パッド付 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
背カラー:ピスタチオグリーン 座カラー:ピスタチオグリーン
仕様
背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/5本脚/アルミダイキャスト/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/収納:不可
注文コード
07028921
品番
8142MS FEA6
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
背/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/5本脚/アルミダイキャスト/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/収納:不可
その他
5本脚 グレーシェル 背パッド付 布 肘なし
幅(mm)
524
色
背カラー:ピスタチオグリーン 座カラー:ピスタチオグリーン
高さ(mm)
846~938
奥行(mm)
545
キャスター
有
脚数(本)
5本脚タイプ
座高(mm)
420~512
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(シェル)
グレーシェル
材質(肘掛)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157
北海道地方
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157
沖縄地方
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157