曜日別特売
80150 80150 メガクールロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029649

80150 80150 メガクールロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029649
80150 80150 メガクールロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029649
80150 80150 メガクールロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029649
80150 80150 メガクールロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029649
80150 80150 メガクールロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029649

80150 メガクールロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
07029649
品番
80150
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

高通気・冷感・消臭のメッシュ素材「アイスエア」に遮熱プリント加工「メガクール」を施し、通常の素材よりも直射日光による温度上昇を抑える。左胸ポケットは無縫製の圧着仕様で取り付けており、肌にあたる嫌な感覚をなくしている。左袖にはオリジナルワッペン付き。袖口は腕まくりしやすいリブ仕様を採用。

サイズ
L
その他
【消臭性試験データ(2時間後)減少率】アンモニア90%、酢酸97%、イソ吉草酸99%、ノネナール97%
色
ブラックxブラック
質量(g)
235(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン80%・ポリウレタン20%
収納数
左胸ポケット/右袖ペン差し
対応シーズン
春夏
素材
アイスエア
UV遮蔽率(%)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする