TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07029710
品番
2175
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ドライな着心地と綿の柔らかさを持つ「T/C裏ハニカム」を使用した長袖Tシャツ。綿高混率で着心地が良く、シンプルなデザインで使いやすいデイリーユースな新定番。袖口リブ仕様。
色
ホワイト
サイズ
6L
質量(g)
245(Lサイズ)
混率(%)
綿70%・ポリエステル30%
収納数
左胸ポケット
対応シーズン
年間
素材
T/C裏ハニカム