55350 55350 ニッカーズドライワッフルロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029832

55350 55350 ニッカーズドライワッフルロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029832
55350 55350 ニッカーズドライワッフルロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029832
55350 55350 ニッカーズドライワッフルロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07029832

55350 ニッカーズドライワッフルロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
6L
注文コード
07029832
品番
55350
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

「ドライワッフル」を使用した現場仕様の蒸れにくいロングスリーブTシャツ。軽量性、疎水性、断熱性という特徴のあるポリプロピレンを使うことで、程よい肉厚感ながら、軽くて程よい暖かさ。速乾性が高く、汗をかいてもドライな状態を保つことができる。55353より着丈を4cm短くして、左胸ポケットの形状をリニューアル。左袖ペン差しには腕章ループ、ニッカーズオリジナルネーム付き。袖口はリブ仕様で腕まくりがしやすい。襟後ろにロゴプリント入り。

色
ブラック
サイズ
6L
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
250(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル52%・ポリプロピレン48%
収納数
左胸ポケット/左袖ペン差しポケット
対応シーズン
秋冬
素材
ドライワッフル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする