2175 2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031022

2175 2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031022
2175 2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07031022

2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1着注文コード07031022品番2175
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ドライな着心地と綿の柔らかさを持つ「T/C裏ハニカム」を使用した長袖Tシャツ。綿高混率で着心地が良く、シンプルなデザインで使いやすいデイリーユースな新定番。袖口リブ仕様。

色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
245(Lサイズ)
混率(%)
綿70%・ポリエステル30%
収納数
左胸ポケット
対応シーズン
年間
素材
T/C裏ハニカム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする