※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム1.5t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031072
品番
UG901000X1000-1.5(462)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
848-6720
材質
ポリウレタンゴム
質量(kg)
1.8
商品豆知識
ゴム素材の特長