※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム1.5t
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
300
材質
フッ素ゴム
注文コード
07031133
品番
FG300X300-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6437
材質
フッ素ゴム
質量(kg)
0.2
商品豆知識
ゴム素材の特長