※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム1.5t
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031167
品番
UG90300X300-1.5(402)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6751
材質
ポリウレタンゴム
質量(kg)
0.2
商品豆知識
ゴム素材の特長