ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム10t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031282
品番
EPTG300X300-10(209)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6386
材質
エチレンプロピレンゴム
質量(kg)
1.1
商品豆知識
ゴム素材の特長