TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
50351 DRYドッツロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
07031338
品番
50351
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
夏場のワークシーンに最適な素材「DRYドッツ」を使用した長袖Tシャツ。立体組織によるドライな着心地。襟後ろロゴプリント付き。左袖にはニッカーズのオリジナルネーム付き。袖口は腕まくりしやすいリブ仕様。
色
ネイビー
サイズ
S
質量(g)
220(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル60%・ポリエチレン40%
収納数
左胸ポケット
対応シーズン
春夏
素材
DRYドッツ
消臭・抗菌機能
縫製糸による消臭ケア