※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム15t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031447
品番
EPTG300X300-15.0(210)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6387
材質
エチレンプロピレンゴム
質量(kg)
16.2
商品豆知識
ゴム素材の特長