※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム15t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031517
品番
UG90500X500-15.0(440)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
15
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
848-6769
材質
ポリウレタンゴム
質量(kg)
4.6
商品豆知識
ゴム素材の特長