※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム20t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07031693
品番
NBRG1000X1000-20(171)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
848-6573
材質
NBRゴム
質量(kg)
24
商品豆知識
ゴム素材の特長