※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07031875 品番 V15A3R-95
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5〜21[35〜210] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番364-9717 質量(kg)12.8 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500〜1800 吐出量(L/min)(1800回転)4.5〜26.6 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 吐出口径G1 配管接続方向アキシャルポート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:616

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする