※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム35t
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
1000
材質
CRゴム
注文コード
07032226
品番
CRG1000X1000-35(074)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
35
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
848-6297
材質
CRゴム
質量(kg)
42
商品豆知識
ゴム素材の特長