※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム35t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07032235
品番
EPTG1000X1000-35(274)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
35
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
848-6362
材質
エチレンプロピレンゴム
質量(kg)
42
商品豆知識
ゴム素材の特長