※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム40t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07032497
品番
NBRG1000X1000-40(175)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
40
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
848-6579
材質
NBRゴム
質量(kg)
48
商品豆知識
ゴム素材の特長