ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム4t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07032637
品番
CRG300X300-4(005)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
4
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6326
材質
CRゴム
質量(kg)
0.4
商品豆知識
ゴム素材の特長