※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クロダ
クロダの ハンドル・取っ手・グリップ
クロダの グリップ・握り
CPCウレタンシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07032733
品番
ウレタンシート300×300×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
反発力が大きい
狭いスペースセット可能
耐久性、耐油性
製品にすり傷がつかない
金型費が節約
用途
ダイス:V・U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
板金型のスプリング:ストリッパー
材質
ポリウレタンエラストマー
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
300×300
硬度
90°