質量(g)
本体:約123 (乾電池除く)
センサ:約15
精度
[温度]±(0.1℃+1digit)
[湿度]±(0.1%rh+1digit)
分解能
[温度]0.1℃(-9.9〜65.0℃) 1℃(-10℃以下)
[湿度]0.1%rh(15.0〜99.9%rh) 1%(15.0%rh未満)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約100×73×22 (突起物を除く)
センサ:約25×70×20
表示範囲(℃)
[温度]-15.0〜65.0
[湿度]10%rh〜99.9%rh(使用するセンサにより測定範囲は異なります)
記憶容量
最大8100 データ
メモリ分割モード(ページ方式)は各2000データ×4ページ
湿度精度
10℃および50℃以上±7.0%rh
20〜30℃±3%rh(30〜90%rh) その他±5%rh
温度測定範囲(℃)-10.0〜60.0
付属品解析ソフトウエアCD-ROM1枚 、ハンドストラップ1本、USBケーブル1本、USBポートキャップ1個、アルカリ乾電池 単4形×2本、取扱説明書(保証書付き)1冊
材質ABS樹脂
タイプ温湿度一体型
使用温度範囲(℃)-10.0〜60.0
電源アルカリ乾電池 単4形×2本
センサーSK-LTHUシリーズ
通信方式USB
使用湿度範囲結露なきこと
表示機能温度上限警報(Hi)、温度下限警報(Lo) 、湿度上限警報(Hi)、湿度下限警報(Lo)、温度警報ON(Alarm)、湿度警報ON(Alarm)、ローバッテリーマーク、記憶量(バー表示)、記憶中の表示(REC)、予約待機中の表示(RES)、リアルタイム計測中またはパソコンとの通信中(OUT)、現在日時表示中(TIME) 、記憶間隔表示中(INT)、現在日時(年・月日・時刻)、記憶間隔、記憶方式(数字および文字)、各警報設定値、各エラーメッセージ、IDナンバー
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分
電池寿命測定モード連続時/約500時間以上(常温にて)
保存温度範囲(℃)0.0〜50.0
表示サンプリング(秒)約1
湿度測定範囲20.0%rh〜98.0%rh(at23℃)