※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム5t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07032883
品番
SG501000X1000-5(366)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
848-6671
材質
シリコンゴム
質量(kg)
6
商品豆知識
ゴム素材の特長