※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ゴム素材
ノーブランドの クロロプレンゴム
ノーブランドの クロロプレン ゴム板・シート
角ゴム5t
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07032935
品番
UG90300X300-5(406)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
848-6762
材質
ポリウレタンゴム
質量(kg)
0.5
商品豆知識
ゴム素材の特長