2204 2204 TecRecycライトカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033438

2204 2204 TecRecycライトカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033438
2204 2204 TecRecycライトカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033438
2204 2204 TecRecycライトカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033438

2204 TecRecycライトカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズL
内容量1着注文コード07033438品番2204
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

リサイクル素材「TecRecyc T/Cヘリンボーン」を使用したカーゴパンツ。カーゴポケットは物を傷付けないようにフラップを使用して突起物の出にくい仕様。ウエスト脇ゴム仕様。股下クロッチ仕様。

色
シルバーグレー
サイズ
L
付属品
樹脂製
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
350(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル80%・綿20%
収納数
サイドポケット/カーゴポケット/バックポケット
対応シーズン
春夏
素材
TecRecyc T/Cヘリンボーン(導電糸入)
生地
【エコ率】18%(ケミカルリサイクル)
伸縮性(%)
【横方向】12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする