TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
3919 溶接帽
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
アーミーグリーン
シルバーグレー
ネイビー
ブラウン
サイズ
LL
L
LL
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07033657
品番
3919
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
難燃加工を施した素材「FRストレッチツイル」を使用した溶接帽。頭部を立体的にすることでしっかりフィットして被りやすくなっている。難燃ピクトの刺繍入り。耐熱樹脂ボタンを使用。
不燃ではありません。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
付属品
耐熱樹脂(約180℃まで)
質量(g)
105(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
対応シーズン
年間
素材
FRストレッチツイル
伸縮性(%)
【横方向】9