ビックカート

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)150 注文コード07033661 品番BC-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥169,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は積載荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。

積載荷重(kg)150 耐荷重(kg)150 テーブル寸法幅(mm)340〜560 テーブル寸法奥行(mm)680 最低位(mm)95 最高位(mm)135 車輪径(Φmm)75 質量(kg)25 材質(本体) 材質(車輪)ウレタン トラスコ品番294-0825 本体幅内寸(mm)340 (最小)/560 (最大) 寸法B(mm)892 (下降時)/892 (上昇時) 寸法D1(mm)95 (下降時) 寸法D2(mm)135 (上昇時) 寸法A1(mm)933 (下降時) フォーク長さ(mm)680 寸法A2(mm)1004 (上昇時) 寸法C1(mm)298 (下降時) 寸法C2(mm)142 (上昇時) 積載可能寸法(mm)コンテナ:330〜550 爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時) フォーク高さE(mm)91 (下降時)/91 (上昇時) フォーク幅F(mm)58 (下降時)/58 (上昇時) 特性軽量

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07033661
2016-04-24
用途:
陶磁器の運搬
卸売・小売業

希望通りの商品で満足です

1人が参考にしています
対象商品:
07033661
2016-07-27
用途:
商品運搬
卸売・小売業

問題なく、使いやすい商品で助かります。

対象商品:
07033652
2016-06-28
用途:
籠に入れた70Kg商品の移動
卸売・小売業

商品の移動が予想以上に楽に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする