8615 8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034777

8615 8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034777
8615 8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034777
8615 8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034777
8615 8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034777
8615 8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034777

8615 クールアイスライトロングスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラックxホワイト
サイズM
内容量1着注文コード07034777品番8615
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

接触冷感性に優れるクールアイスをよりライトな着用感にアップデートした「クールアイスライト」を使用した長袖インナーシャツ。ルーズフィットでゆったりとしたシルエット。ボディ部分はメッシュで高通気。後ろ襟にはTS DESIGNロゴのドットプリント入り。#90ブラック×ホワイトのみ胸に大きくTS DESIGNロゴのドットプリントが入っている。

色
ブラックxホワイト
サイズ
M
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
165(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン90%・ポリウレタン10% (メッシュ部分)ポリエステル88%・ポリウレタン12%
対応シーズン
春夏
素材
クールアイスライト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする