BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07035287
品番
SCGP070204FLA H1
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
被削材
アルミ
適合ヘッド
RW用/RW2533A
チップ幅(mm)
7.94
チップ厚さ(mm)
2.38
ノーズ半径r(mm)
0.4