BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合ヘッド
TW用/TW3242E、TW4151E、TW4154E、TW5366ERW用/RW3242E、RW4048E、RW4154E、RW5162EKW用/EB68EL
注文コード
07035323
品番
CCGM090308FLA H1
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合ヘッド
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合ヘッド
TW用/TW3242E、TW4151E、TW4154E、TW5366E
RW用/RW3242E、RW4048E、RW4154E、RW5162E
KW用/EB68EL
材質
H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
被削材
アルミ
逃げ角(度)
7
チップ幅(mm)
9.52
チップ厚さ(mm)
3.18
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面