BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの チップ
BIG DAISHOWAの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
BIG DAISHOWAの 特殊形状
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合ヘッド
TW用/TW5370E、TW6986E、TW6890E、TW88110E、TW98126E、TW125153ERW用/RW5370E、RW6681E、RW6888E、RW86106E、RW100125E、RW125150E、RW150E
注文コード
07035332
品番
CCGM120408FLA H1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ヘッド
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合ヘッド
TW用/TW5370E、TW6986E、TW6890E、TW88110E、TW98126E、TW125153E
RW用/RW5370E、RW6681E、RW6888E、RW86106E、RW100125E、RW125150E、RW150E
材質
H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状
ひし形80°
被削材
アルミ
逃げ角(度)
7
チップ幅(mm)
12.7
チップ厚さ(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面