※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 樹脂素材
ノーブランドの MCナイロン
ノーブランドの MCナイロン樹脂丸棒
MCナイロン丸棒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
300
呼び外径(mm)
100
注文コード
07035586
品番
MCM-300L-100(434)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
長さ・呼び外径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
材質
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
長さ(mm)
300
呼び外径(mm)
100
用途
車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
トラスコ品番
848-6980
質量(kg)
2.7
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長